Werkzeug für Metallbauer
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Werkzeug für Metallbauer eine große Auswahl an Produkten im Bereich Handwerkzeuge für Profi-Anwender.
Filter
Kfz Spezialwerkzeuge (653)
Steckschlüssel (288)
1 Zoll Kraft-Kardangelenk-Spezial
- Länge: 125 mm
- Oberfläche: Brüniert
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
1/2 Zoll Steckschlüssel Vielzahn mit Bohrung
- Abtriebart: Vielzahn
- Länge: 60 mm
- Oberfläche: Verchromt
Sortimente Handwerkzeuge (188)
Einmaulschlüssel-Satz VDE 4.4.1 9-tlg
- Breite: 346 mm
- Höhe: 38 mm
- Werkstoff: EVA - Ethylenvinylacetat
System-Einlage Steckschlüssel-Satz 1/4+1/2ZO 8.4.1
- Breite: 462 mm
- Höhe: 38 mm
- Werkstoff: Schaumstoff
System-Einlage Steckschlüssel-Satz 3/8+1/4ZO 8.4.1
- Breite: 462 mm
- Höhe: 38 mm
- Werkstoff: Schaumstoff
System-Einlage Quergriff Schraubendr.Satz TX 4.4.1
- Breite: 231 mm
- Höhe: 38 mm
- Werkstoff: Schaumstoff
System-Einlage Werkzeug-Satz gemischt 8.4.1 19-tlg
- Breite: 462 mm
- Höhe: 38 mm
- Werkstoff: Schaumstoff
Bits und Zubehör (176)
Nfz Spezialwerkzeuge (162)
Verarbeitungswerkzeuge (154)
Schraubendreherprogramm (150)
Kfz/Nfz Inspektionswerkzeuge (148)
Karosseriewerkzeuge (145)
Zangen u. Pinzetten (131)
VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900 2-K Griff
- Länge: 160 mm
- Oberfläche: Verchromt
- Werkstoff: Stahl
Wasserpumpenzange gerade
- Länge: 205 mm
- Oberfläche: Schwarz atramentiert
- Werkstoff: Stahl geschmiedet