Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lackier-Heizkörperwalze WB/LM für lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke

HEIZKPRWALZ-WB/LM-FLORH14MM-B100MM

Art.-Nr. 069302410

EAN 4065746293297

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lackier-Heizkörperwalze WB/LM für lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke

Art.-Nr. 069302410

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Heizkörperwalze mit strapazierfähigem Bezug aus hochwertigem Nylon in hoher Qualität für eine hohe Lebensdauer

Erstklassiges Lackierergebnis


  • Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe


Konstante Formstabilität


  • Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für wasserbasierte als auch lösemittelhaltige Lacke sowie Rostschutz, Ölfarben, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Bitumen, Epoxidharz, Kleber und Kleister auf kleinen, schwer zugänglichen, glatten bis leicht strukturierten Untergründen

Breite

100 mm

Florhöhe

14 mm

Außendurchmesser

43 mm

Innendurchmesser

15 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Wasserbasierte Lacke, Lösemittelhaltige Lacke

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Farbwanne mit Abstreichfläche

FARBWANN-KST-315X165X80MM

Lösemittelbeständige, belastbare sowie stapelbare Farbwanne
x 5 St.
Steckbügel mit 2K-Griff

STEBGL-WALZ-2K-D6MM-(B100-150MM)

Steckbügel in höchster Qualität aus verzinktem Stahl
x 1 St.
Steckbügel

STEBGL-WALZ-D6MM-B(100-150MM)-L390MM

Steckbügel in hoher Qualität aus verzinktem Stahl
x 1 St.
Steckbügel

STEBGL-WALZ-D6MM-B(100-150MM)-L270MM

Steckbügel in hoher Qualität aus verzinktem Stahl