Parksensoren-Werkzeug-Satz Ford 4-tlg.
PARKSENSOWZG-SA-FORD-TRANSIT-4TLG
Art.-Nr. 1952004595
EAN 4062856070763
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fachgerecht nachrüsten und einbauen
- Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder
- Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt
Lieferumfang
- 1 Stanzwerkzeug-Satz, 2-teilig
- 1 Bohrer ∅ 18 mm
- 1 Loch-Stanzen-Antrieb 3/8 Zoll mit Kugellager
Datenblätter(X)
- PDC-Einbau direkt am Stoßfänger
Passend für Fahrzeughersteller | Ford |
Typ | 17, Transit 2014.50, OE 501-192 |
Anzahl Teile | 4 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 707,000 g |