Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kompressionsprüfgerät für Benzinmotoren

WZG-KOMPRS-SET-BENZIN-63TLG

Art.-Nr. 1952006960

EAN 4065746287197

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kompressionsprüfgerät für Benzinmotoren

Art.-Nr. 1952006960
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
Geeignet zur Überprüfung und Dokumentation des Kompressionsdrucks an Benzinmotoren

Effiziente Kompressionsdruck-Messung


  • Diagrammblatt dient als sicherer Nachweis und ist für jeden Kunden nachvollziehbar

  • Auf der breiten Skala können bis zu 8 Prüfungen (+2 Reserveprüfungen) registriert werden

  • Zur Kompressionsdruck-Messung werden motorspezifische Adapter zwischen Motor und Kompressionsdruck-Schreiber montiert

  • Das umfangreiche Adaptersortiment garantiert eine hohe Markt- und Typenabdeckung

  • Das Gerät ist zudem mit einem Druckablass-Knopf ausgestattet, um die Messung bei Bedarf auch zu wiederholen, ohne das Gerät sowie den Einschraubadapter vom Anschluss zu trennen


Lieferumfang


  • 1 x Kompressionsduck-Schreiber Benzin, 4 bis 17 bar inklusive Schlauch mit Einsteck-Sonde

  • 50 x Diagrammblätter

  • je 1 x Zündkerzen-Adapter kurz M10 x 1,00; M12 x 1,25; M14 x 1,25; M18 x 1,50

  • je 1 x Zündkerzen-Adapter lang (190 mm) M10 x 1,00; M12 x 1,25; M14 x 1,25

  • 5 x Ersatzgummi für Einsteck-Sonde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal geeignet zur präzisen Überprüfung und lückenlosen Dokumentation des Kompressionsdrucks an Benzinmotoren.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

63 STK

Druck min.

4 bar

Druck max.

17 bar

Produktgewicht (per Stück)

2770,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Übergangsadapter

ADAPT-KOMPRS-PRUEF-GER

System-Übergangs-Adapter von Motometer auf Würth
x 1 St.
Diagrammblätter

DIAGR-KARTE-BENZIN-50STK

Ersatz-Diagrammblätter für Benzin- oder Diesel-Kompressionsdruck-Prüfgerät