Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flexibler Schlesinger

SCHLESINGER-FLEX-L165MM

Art.-Nr. 1951503466

EAN 4065232876065

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flexibler Schlesinger

Art.-Nr. 1951503466

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Reinigen von Arbeitstischen und Förderbändern, zum Entleeren von Behältern und Eimern, zum Verstreichen oder Teilen von Massen

Verfügt an drei Seiten über eine Schabekante dadurch eignet er sich sowohl bestens zum Verstreichen als auch zum Teilen von Massen



FDA konforme Rohstoffe


  • Insbesondere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen

  • Halal und Kosher konform


Besteht aus glatten und schmutzabweisendem Polypropylen (PP)


  • Einfach und schnell zu reinigen

  • Gute chemische Beständigkeit gegen wässrige Alkalien, schwache Laugen, verdünnte organische Säuren, verdünnte Mineralsäuren, Aceton, Alkohole und mineralische Schmierstoffe


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich


  • Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination

  • Dies erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und das Verfahren zur Allergenvermeidung


Frei von Phthalaten und Bisphenol A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grün

Werkstoff

PP - Polypropylen

Länge

165 mm

Breite

2 mm

Höhe

92 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Produktgewicht (per Stück)

0,020 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen