Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holzhammer Form B DIN 7462

HOHAM-METMANTEL-D70MM

Art.-Nr. 071573403

EAN 4011231747448

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Holzhammer Form B DIN 7462

Art.-Nr. 071573403
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
Für materialschonendes Ausrichten, Fügen und Anpassen von Werkstücken.
  • Mit aufgepresstem Metallmantel.

  • Hammerkopf aus Weißbuche, Hammerstiel aus Esche.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser (Ø)

70 mm

Kopflänge

140 mm

Werkstoff Stiel

Esche

Stiellänge

320 mm

Werkstoff

Buche

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen