Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Achsmutterkraftschlüssel 6-kant

SW46 6KT. ACHSMUTTERSHSL SW140

Art.-Nr. 1952001088

EAN 4250158161405

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Achsmutterkraftschlüssel 6-kant

Art.-Nr. 1952001088
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
Zur Demontage und Montage von Achsmuttern
  • Kraftausführung für den Drehwinkelanzug

  • Antrieb SW 32 für Voranzug
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

SAF-Achsen, 9 t RSM 9042 SKRS/RZ 9042, 11242, 9037, 11038

Antrieb

46 mm

Antriebart

Außensechskant

Schlüsselweite

140 mm

Produktgewicht (per Stück)

4000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen