Mini-Ratschenschraubendreher 12-teilig
RATSHRDRH-SET-MINI-6,35MM-11BITS-12TLG
Art.-Nr. 061363050
EAN 4049557637396
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Griff: 2-Komponenten-Griffheft
- Klinge: Kurze Bithalterklinge mit Magnet, glanzverchromt
- Abtrieb: DIN 3126-D 6,3
- Ermöglicht Anwendungen bei engen Platzverhältnissen und hohem Drehmoment
- 3-fach verstellbare Umschaltscheibe: Einfacher Richtungswechsel während der Arbeit, mit einer Hand verstellbar
- 45 Zähne, max. Drehmoment von bis zu 40 Nm
- Variables Stecksystem für alle 6-kant-Klingen mit 6,35 mm = 1/4”-Aufnahme
Datenblätter(X)
![]() | |
Lieferumfang | 1x Bitleiste für 10 Bits, 1x Mini-Ratschenschraubendreher inkl. Bithalter |
Abtrieb | 1/4 Zoll |