Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Sortiment 8.4.1 Zangen 18-teilig

ZANG-SA-8.4.1-18TLG

Art.-Nr. 0965905911

EAN 4061975355850

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Sortiment 8.4.1 Zangen 18-teilig

Art.-Nr. 0965905911
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
Mit allen Produkten der ORSY System-Welt kompatibel


Einheitliches Rastermaß



Attraktive Carbon-Optik


Einlage aus hochwertigem Kunststoff in attraktiver Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung



Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge


Die Werkzeuggrößen sind auf der Einlage gekennzeichnet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für die ORSY System-Welt (z.B. System-Koffer, Werkstattwagen, ORSY®BULL-Boxen, ORSY Regale)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

18 STK

Größe Schaumteil

8.4.1

Breite x Höhe x Tiefe

462 x 38 x 335 mm

Dekor

Carbon-Optik

System-Sortiment 8.4.1 Zangen 18-teilig inklusive:
Crimpzange Q 60 Plus
1 x
Crimpzange Q 60 Plus

CRIMPZANG-(ISO/BLK-KBLVERB)-Q60PLUS

Beschreibung:
220 mm; Drahtquerschnitt min./max.: 0,5-6 mm²
Für isolierte und unisolierte Kabelverbinder
Menge: 1 x
1 x
Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749

KFTSEITSHND-L160MM

Beschreibung:
Länge: 160 mm
Zum Schneiden von Piano-, harten und weichen Drähten
Menge: 1 x
1 x
Kombizange DIN ISO 5746

KOMBIZANG-L180MM

Beschreibung:
180 mm Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU: 12 mm
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Flachrundzange DIN ISO 5745

FLRDZANG-GD-L200MM

Beschreibung:
200 mm Gerade Form
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-250MM

Beschreibung:
250 mm
Selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung
Menge: 1 x
1 x
Dichtungsschaber

FLSCHAB-DI-L260MM

Beschreibung:
Klingenlänge: 150 mm
Menge: 1 x
1 x
Zierleisten-Kunststoffkeil für alle Arbeiten an Zierleisten und Gummidichtungen

KSTKEIL-ZIERLST-GR1

Beschreibung:
Breite: 32 mm
Menge: 1 x
1 x
Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L125-B16MM

Beschreibung:
125 mm Schneidbreite: 16 mm
Menge: 1 x
1 x
Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L150-B18MM

Beschreibung:
150 mm Schneidbreite: 18 mm
Menge: 1 x
1 x
Kreuzmeißel nach DIN 6451

HNDMSL-KRZ-L125-B5MM

Beschreibung:
125 mm Schneidbreite: 5 mm
Menge: 1 x
1 x
Körner nach DIN 7250 mit vergütetem Schlagkopf

KOERN-MAN-L120MM

Beschreibung:
Länge: 120 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-2MM-L150MM

Beschreibung:
Länge: 150 mm Spitzenbreite: 2 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-3MM-L150MM

Beschreibung:
Länge: 150 mm Spitzenbreite: 3 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-4MM-L150MM

Beschreibung:
Länge: 150 mm Spitzenbreite: 4 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-5MM-L150MM

Beschreibung:
Länge: 150 mm Spitzenbreite: 5 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-6MM-L150MM

Beschreibung:
Länge: 150 mm Spitzenbreite: 6 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-8MM-L150MM

Beschreibung:
Länge: 150 mm Spitzenbreite: 8 mm
Menge: 1 x
1 x
Zange für Wellensicherungen DIN 5254

SIZANG-L220MM

Menge: 1 x
1 x
System-Einlage 8.4.1 Zangen

SYSEINLG-F.0965905911

Beschreibung: Unbestückt für Sortiment Art.-Nr. 0965905911
Menge: 1 x