1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant, metrisch kurz
KFTSTESHSL-1/2ZO-KURZ-12KT-SW12
Art.-Nr. 0714131912
EAN 4038898220053
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121
- Ausführung: geschmiedet, brüniert
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 12 mm |
Abtriebart | Zwölfkant |
Länge (L1) | 38 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 19,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 24 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 10 mm |
Oberfläche | Brüniert |
Werkstoff | Stahl |