Öl-Messstäbe Sortiment 4-teilig
4TLG. OELMESSST SET MB
Art.-Nr. 1952001001
EAN 4250158147621
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang:
- 1 Öl-Messstab A, Länge 1220 mm für Getriebeöl, Kennung 722.6
- 1 Öl-Messstab B, Länge 920 mm für Getriebeöl, Kennung 722.7, 716.5
- 1 Öl-Messstab C, Länge 930 mm für Motoröl, Kennung 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.613/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612.965
- 1 Öl-Messstab D, Länge 930 mm für Motoröl, Kennung M112, 113, 646, 647, 648
Unbedingt erforderlich nach einem Ölwechsel, da die Fahrzeuge werksseitig ohne Messstäbe geliefert werden und nur noch mit einem Verschlussstopfen versehen sind.
Datenblätter(X)
Mercedes Benz Motoren-Code: M112, 113, 646, 647, 648, 103, 104, 943, 984, 985, 111, 119, 120, 137, 603, 913, 963, 97, 604, 605, 606, 611, 612.965 und Mercedes Benz Getriebe-Code: 716.5, 722.6, 722.7