Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spezialwerkzeug für Schlitzbuchse MB Actros 4 und 5

PRESWZG-SZ-BU-MB-ACTROS4/5

Art.-Nr. 1952004655

EAN 4068362504556

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spezialwerkzeug für Schlitzbuchse MB Actros 4 und 5

Art.-Nr. 1952004655

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Werkzeug-Sortiment für den fachgerechten Ein- und Ausbau geschlitzter Längslenker-Buchsen an der Hinterachse ausgewählter MB LKW-Modelle
  • Ideal für schwere Anwendungen, bei denen handelsübliche Universallösungen nicht ausreichen

  • Integriertes Befestigungselement des Silentlagers ermöglicht präzises Arbeiten ohne Mittelbohrung

  • Spindel und Druckmutter M20 im Lieferumfang enthalten, der Einsatz einer Hydraulikspindel ist optional möglich und bei festsitzenden Buchsen empfehlenswert

  • Passend für verschiedene MB LKW-Modelle wie Actros, Arocs, Antos, Axor, Atego, ECONIC und OH

  • Lieferumfang umfasst Spannblock, Halbschalen-Satz, Ein- und Ausbauhülse, Fixierbolzen, Hülse mit Sichtfenster, Spindel mit Mutter und Druckplatte
Hinweis
  • Passend für Silentlager Ø 88mm, OE-Vergleichs-Nr. 942 326 00 50
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Spezialwerkzeug ist ideal für die Wartung und Reparatur von Schlitzbuchsen am MB Actros 4 und 5, besonders geeignet für schwere Anwendungen im Bereich der Nutzfahrzeuge.

Spannweite max.

88 mm

Produktgewicht (per Stück)

16500,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen