Parksensoren-Werkzeug 5-teilig für Dacia
PARKSENSOWZG-SA-D34,5MM-RENAULT-DACIA-5T
Art.-Nr. 1952004885
EAN 4065746522335
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang:
- 1 x Lochstanzen/Zentrierdornsatz, 3-teilig
- 1 x Lochstanzenantrieb 3/8 Zoll mit Kugellager
- 1 x Bohrer ∅ 10 mm
Datenblätter(X)
U.a. für Dacia Duster II vordere Stoßstange außen und innen sowie Dacia Logan und Renault Capture etc.
Passend für Fahrzeughersteller | Renault, Dacia |
Anzahl Teile | 5 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 648,000 g |
Durchmesser | 34,5 mm |