Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1/4 Zoll Vollhandknarre mit Freilauf

KNAR-FREILF-1/4ZO-KURZ

Art.-Nr. 0713110111

EAN 4024835843287

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/4 Zoll Vollhandknarre mit Freilauf

Art.-Nr. 0713110111
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
  • Ausführung: Kurz, mit Umsteckvierkant

  • Kopf: Freilauf, Drehwinkel kleiner 3°

  • Werkstoff: Chrom-Molybdän-Stahl

  • Oberfläche: Satiniert, mattverchromt

  • Geometrie: Kurze Ausführung
Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb ist die Knarre nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

An engen Stellen, z.B. Motoren, Motorrad, Werkzeugbau, Feinmechanik, Küchenbau und Einstellarbeiten

Abtrieb

1/4 Zoll

Länge (L1)

72 mm

Hebellänge (L2)

64 mm

Griffdurchmesser (D1)

21 mm

Ratschendurchmesser (D2)

14 mm

Ratschenkopfhöhe (B1)

9 mm

Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)

16 mm

Drehmoment max. (F max)

43 Nm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen