Lenkstockhebel-Abzieher LKW, Gabelweite 58 mm
ABZIWZG-LENKSTOCKHBL-LKW
Art.-Nr. 1952004428
EAN 4068362504617
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Massive, gesenkgeschmiedete Ausführung zum beschädigungsfreien Lösen der Kugelgelenke von Lenkstockhebeln sowie Schub- und Spurstangen.
- Lieferung inklusive 1-1/2-Zoll-Mechanik-Spindel mit direkten 3/4-Zoll-Antrieb, da der Dreh-Schlagimpuls der Spindel eine sehr hohe Lösekraft entwickelt.
- Die Glockenform mit Fenster ist für Bauteile mit großer Ausladung sowie zur Löse-Unterstützung mit Hammer (auch Druckluft) oder Wärmezufuhr ideal geeignet.
- Optional erhalten Sie zudem eine 1-1/2-Zoll-Mechadraulikspindel mit 12 t oder 16 t Druckkraft.
Lieferumfang:
- 1 x Abdrück-Glocke 58 mm
- 1 x Mechanik-Spindel 1-1/2-Zoll mit 3/4-Zoll-Antrieb
Datenblätter(X)
Speziell für den Einsatz bei europäischen LKW konzipiert und eignet sich hervorragend zum Abziehen von Lenkstockhebeln, beispielsweise bei Modellen wie DAF, Scania, MB Actros, Axor und Econic.
Gabelbreite (innen) | 58 mm |
Antriebart | Außensechskant |
Produktgewicht (per Stück) | 3700,000 g |