Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheitsmesser Martor Secumax Easysafe 121001.02

MESS-MARTOR-SECUMAX-EASYSAFE-121001.02

Art.-Nr. 1971000051

EAN 4061975681713

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsmesser Martor Secumax Easysafe 121001.02

Art.-Nr. 1971000051
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
Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge, speziell für Folien und Papier.

Alles einfach. Alles sicher.


Das SECUMAX EASYSAFE überzeugt gleich mit mehreren besonderen Eigenschaften. Die ausgeprägte Nase des Schneidwerkzeugs hilft Ihnen dabei, in Säcke oder folienverschweißte Paletten einzustechen und diese zu öffnen. Der integrierte Niederhaltebügel erleichtert Ihnen das Schneiden von dünnen Folien- und Papierbahnen – auch in einzelnen Lagen. Und dünne Textilien oder Kunststoffumreifungen? Auch kein Problem für die verdeckt liegende Klinge.


  • Montierte Klinge: 45
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenlänge

207 mm

Klingenbreite

10 mm

Werkstoff Griff

Kunststoff Glasfaser verstärkt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klinge Messer Martor Industrieklinge Nr.45

KLINGE-MARTOR-INDUSTRIEKLINGE-45.60

x 10 St.