1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment Innensechskant lang 6-teilig
STESHSL-SORT-1/2ZO-IN6KT-LANG-6TLG
Art.-Nr. 096501260
EAN 4065746334648
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kraftvoll und effizient verschrauben und besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
Sicher aufbewahrt und schnell auffindbar
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine PUR-Schaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einen Blick fehlende Werkzeuge
Der im Lieferumfang enthaltene Stecklüssel mit Schlüsselweite 9 mm in Länge 140 mm ist nicht nachbestellbar
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 6 STK |
Lieferumfang | 5, 6, 8, 9, 10, 12mm |
Breite x Höhe x Tiefe | 225 x 35 x 110 mm |