Schonhammer COMBI mit Schlagflächen aus Vergütungsstahl und Nylon
SCHONHAM-COMBI-ST/NYL-D30MM
Art.-Nr. 071572330
EAN 4099618895517
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Flexibilität
- Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen
- Ersetzt herkömmliche Stahl- und Schonhämmer in einem Produkt
- Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus sehr hartem Vergütungsstahl und hartem, verschleißfestem Nylon (weiß)
Höchste Qualität aus Deutschland
- Schutz vor Korrosion durch die widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung des Hammerkopfs
- Optimale Handhabung dank hochwertigem, bruchsicheren Stahlrohrstiel mit rutschfester Gummierung im Griffbereich
Datenblätter(X)
Durch die Kombination aus Stahl- und Schonhammer für eine Vielzahl an Wartungs-, Montage- und Instandhaltungsarbeiten in der Industrie, im Handwerk sowie im Kfz- und Nfz-Bereich geeignet.
Schlageinsatzdurchmesser (Ø) | 30 mm |
Werkstoff Stiel | Stahl |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Werkstoff Schlageinsatz | Nylon, Vergüteter Stahl |
Stiellänge | 260 mm |
Länge | 290 mm |