Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pressrahmen-System 13-teilig für Silentlager, Satz 17 to, Transporter, leicht LKW

PRESSRAHMEN-SYS. F. SILENTL. SATZ 20-TLG

Art.-Nr. 1952006670

EAN 4056807273624

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pressrahmen-System 13-teilig für Silentlager, Satz 17 to, Transporter, leicht LKW

Art.-Nr. 1952006670
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
Der Pressrahmen dient zur De- und Montage von Silentlagern, Hülsen und Buchsen.
  • Aufgrund des großen Öffnungsmaßes von 135 mm eignet sich der Rahmen unter anderem auch für Geländewagen, Transporter und Leicht-Nfz.

  • Die besonders praxisorientierte Satz-Zusammenstellung gewährt dem Anwender ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Bearbeitung unterschiedlichste Buchsen-Arten, Einbaulagen und Dimensionen. Offene und geschlossene sowie auch besonders lange Buchsen können problemlos bearbeitet werden.

  • Aufgrund der schlanken aber dennoch besonders massiven Bauform lassen sich die Arbeiten je nach Zugang direkt am Fahrzeug oder im ausgebauten Zustand durchführen.

  • Auch in Bezug auf den Antrieb hat der Anwender verschiedene Möglichkeiten. Entweder nutzt er die mechanische Spindel aus dem Lieferumfang oder er rüstet später auf eine der drei optional erhältlichen Hydraulik-Varianten (Mechadraulik 16 to./Hydraulik-Hohlkolbenzylinder 12 oder 17 to.) um.

  • Mithilfe der eigens dafür mitgelieferten Aufnahmen eignet sich der Satz optimal für den Einsatz in Verbindung mit unserem Universal-Zug- und Drucksystem 1952 003 880.


Lieferumfang:


  • 1 x Obere Traverse mit zwei Gewinde-Reduzierringe

  • 1 x Antriebs-Spindel TR27

  • 1 x Einsteck-Adapter für Spindel TR27 mit Zylinder-Aufnahme

  • 2 x Vergrößerung für Auf- und Einsteck-Adapter mit Zylinder-Aufnahme

  • 1 x Untere Traverse mit Gewinde TR20

  • 1 x Spindel TR20 kurz mit Steck-Aufnahme für Systemadapter

  • 1 x Distanz und Arbeitsspindel TR20 mit Steck-Aufnahme für Systemadapter

  • 1 x Aufsteck-Adapter für Spindel TR20 mit Zylinder-Aufnahme

  • 2 x Zugstreben 270 mm

  • 2 x Zugstreben-Verlängerung 100 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set (10)

20 STK

Werkstoff (30)

Werkzeugstahl

Produktgewicht (per Stück) (40)

12233,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hohlkolben-Hydraulik-Zylinder Aluminium 7-teilig

ALU-HYDRAULIK ZYLINDER 17-TONNEN

Besonders leichte Ausführung aus Aluminium