Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Cutter-Set 38-tlg.
Besonders rutschfeste und ergonomische Cutter durch hochwertigen 2-Komponenten-Griff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
18- und 9-mm-Cuttermesser
- 2K-Griff für ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten
- Präzise Schnitte durch extrem scharfen Klingen
- Automatische und sichere Klingenarretierung
- Robuste Klingenführung aus rostfreiem Stahl
Sicherheitsmesser S1
- 2K-Griff für ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten
- Sehr kompakt und rutschfest für bequeme und sichere Handhabung
- Mehr Sicherheit durch den automatischen Klingenrückzug
- Ungeschärfte Ritznase für Klebebänder, öffnet Kartons ohne die scharfe Klinge zu benutzen und den Inhalt zu beschädigen
- Trapezklinge, Klinge beidseitig nutzbar
- Geringeres Verletzungsrisiko als bei herkömmlichen Trapezklingen durch die abgestumpfte Klingenspitze
Ideal für präzise Schneidarbeiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!