Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment Innensechskant kurz 9-teilig

STESHSL-SORT-1/2ZO-IN6KT-KURZ-9TLG

Art.-Nr. 096501290

EAN 4065746334655

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment Innensechskant kurz 9-teilig

Art.-Nr. 096501290
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
Umfangreiches Steckschlüsselsortiment Innensechskant in kurzer Ausführung

Kraftvoll und effizient verschrauben und besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit


Sicher aufbewahrt und schnell auffindbar


  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine PUR-Schaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einen Blick fehlende Werkzeuge
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

9 STK

Lieferumfang

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17MM

Breite x Höhe x Tiefe

225 x 35 x 110 mm

1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment Innensechskant kurz 9-teilig inklusive:
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW5-L60MM

Beschreibung:
5 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW6-L60MM

Beschreibung:
6 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW7-L60MM

Beschreibung:
7 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW8-L60MM

Beschreibung:
8 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW9-L60MM

Beschreibung:
9 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW10-L60MM

Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW12-L60MM

Beschreibung:
12 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW14-L60MM

Beschreibung:
14 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW17-L60MM

Beschreibung:
17 mm
Menge: 1 x