Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3-fach-Kralle für Wellendraht

KRL-3FACH-F.WLDR

Art.-Nr. 0691500143

EAN 4024835928939

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3-fach-Kralle für Wellendraht

Art.-Nr. 0691500143
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
Flächiges Zurückrichten von länglichen Deformationen mit dem Maxilift

Die einzeln in der Höhe ausgleichenden Zugkrallen ermöglichen ein Ziehen, das beim tiefsten Punkt beginnt und bei einem gleichhohen Niveau endet


Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die immer nur einen Punkt zurückrichten, wird hier an mehreren Zugpunkten gleichmäßiger gezogen.



Die Höhenverstellung mit der Rändelschraube erlaubt die Einstellung auf unterschiedliche Gegebenheiten


Optimaler Angriffspunkt auch bei tief- oder hochliegenden Deformationen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

273,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wellendraht

WLDR-ASS

Zum Anschweißen an Stahl-Karosserien für 3-fach Kralle und Bi-Puller
x 50 St.
Elektrode für Wellendraht

ELTRD-F.WLDR