Kupplungs-Zentrierdorn Satz 6-teilig
KUPPLZENTRDORN-SA-6TLG
Art.-Nr. 1952001291
EAN 4250158153165
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universeller Einsatz an Ein- und Zweischeibenkupplungen
Datenblätter(X)
NFZ Universal, Bus, Land- und Baumaschinen
Klemmbereich min. | 36 mm |
Klemmbereich max. | 52 mm |
Klemmbereich min./max. | 36-52 mm |
Anzahl Teile | 6 STK |
Lieferumfang | Pilot Einsätze : 20,25,27,30 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 4874,000 g |