Klammerwerkzeug Satz 5-tlg.
KLAMMER WERKZEUG SATZ 5TLG 4,75-5MM
Art.-Nr. 1952001397
EAN 4056807684598
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Richtet die alte Leitung zur neuen aus
- Biege-Radien werden ohne Längenverlust nachgebildet
- Die Länge der alten Bremsleitungen wird mittels des Maßbands abgenommen, damit die richtige Länge für die neue Leitung übernommen werden kann
- Klemmen und Biegen verursacht keine Veränderungen am Innendurchmesser der Leitung
- Lieferumfang des 5-teiligen Sets: 2 x Leitungsklemme groß, 2 x Leitungsklemme klein, 1 x 2 m Maßband
Datenblätter(X)
Ideal für die Bearbeitung von Kupfer-, Aluminium-, Messing- und Weichstahlrohren sowie kunststoffbeschichteten Leitungen mit einem Durchmesser von 4,75 bis 5 mm.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 5 STK |
Durchmesser min. | 4,75 mm |
Durchmesser max. | 5 mm |
Durchmesser min./max. | 4,75-5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 390,000 g |