Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kettennieter mit Kettenführung
Mit Kettenführung für präzise Kettenpositionierung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für Demontage und Montage von Ketten
Kompatibilität
- 5-12-fach Ketten
- Single Speed Ketten 1/2'' x 1/8''
- Ketten 1/2''x 3/16''
- Halbgliedketten
- Nicht zum vernieten von Campagnolo 11 - 13-fach Spezialkettenstiften geeignet
Kettenführung
- Bewegliche Kettenführung sorgt für präzise automatische Positionierung der Kette gegenüber den Pin
- Gewährleistet Kompatibilität mit verschiedensten Kettentypen
- Die Kettenführung ist wechselbar (erhältlich als Ersatzkit)
Pin
- Der Pin sitzt auf einer Lagerkugel zur reibungslosen Anwendung
- Der Pin ist wechselbar (erhältlich als Ersatzkit)
Nicht zum vernieten von Campagnolo 11 - 13-fach Spezialkettenstiften geeignet!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!