Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fliesen-Nivelliersystem Set 201-teilig

FLIES-NIVELSYS-201TLG

Art.-Nr. 0714610200

EAN 4056807641089

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fliesen-Nivelliersystem Set 201-teilig

Art.-Nr. 0714610200
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
Komplettes Set zum einfachen und exakten Verlegen von großformatigen Fliesen ab einer Fugenbreite von 1,2 mm

Universell einsetzbar


Für Fliesenstärken bis 20 mm geeignet



Vermeidung von aufwendigen Reparaturarbeiten


  • Durch das exakte Ausrichten der Fliesen wird ein Absenken vermieden, ein hoher Grad an Gleichmäßigkeit gewährleistet, sowie Zeit gespart.

  • Der hochwertige Kunststoff der Zugplatte stellt sicher, dass ein kontrollierter Zugvorgang zustande kommt und ein vorzeitiges Abreißen verhindert wird.


Kunststofffreie Fugen


Die Zugplatte bricht unterhalb der Fliese ab, sodass eine Rissbildung aufgrund von Kunststoffteilen im Fugenmaterial verhindert wird.



Kein Verrutschen oder Verschieben der Fliese


  • Die große Auflagefläche der Traverse garantiert eine gleichmäßige Druckverteilung beim Spannvorgang und verhindert somit Beschädigungen der Fliesenoberfläche.

  • Die Traverse sorgt für einen stabilen Anschlag für die nächste Fliese.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle großformatigen Boden- und Wandfliesen bis 20 mm

Anleitung

Die Fußplatte des Spannzapfens unter die zuletzt verlegte Fliese bis zum Spannstift schieben. Die Glocke auf den Spannzapfen aufsetzen. Für empfindliche Oberflächen den optional erhältlichen Fliesenschoner verwenden. Die Nivellierzange auf "Spannen" voreinstellen, am Spannzapfen einschieben und den Spannvorgang ausführen. Für nachträgliche Korrekturen am Fugenbild kann die Glocke bequem durch Seitenhub gelöst und erneut aufgesetzt werden. Der Spannzapfen wird dabei nicht zerstört. Nach Aushärtung des Klebers die Nivellierzange auf "Entfernen" stellen und am Spannzapfen einschieben. Der Spannstift wird im Kleberbett abgetrennt. Die Glocke und den Spannstift entnehmen.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

201 STK

Fliesen-Nivelliersystem Set 201-teilig inklusive:
1 x
Fliesen-Nivellierzange

NIVELZANG-FLIES

Beschreibung:
Länge: 210 mm
Zum Nivellieren und Abreisen der Zugplatten des Fliesen-Nivelliersystems.
Menge: 1 x
100 x
Fliesen-Nivelliertraverse

TRAV-NIVEL

Beschreibung:
95 mm 44 mm
Zum Nivellieren von Fliesen in Kombination mit dem Fliesen-Nivelliersystem.
Menge: 100 x
100 x
Fliesen-Nivellierzugplatte

ZUGPL-NIVEL

Beschreibung:
Länge: 81 mm
Hochwertige Zugplatte zum Nivellieren von großformatigen Fliesen in Kombination mit dem Fliesen-Nivelliersystem.
Menge: 100 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fliesenschoner für Fliesen-Nivelliertraverse

FLIESSHON-NIVEL

Schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädungen der Fliesen-Nivelliertraverse.
x 50 St.