Universal Kraft-Kugelgelenk-Satz 11-tlg.
KFTKUGGLK-SA-11TLG
Art.-Nr. 1952001445
EAN 4062856447039
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maximale Leistung bei starker Beanspruchung
- Patentiertes Gelenk verfügt über eine Schnell- und Festverriegelung für ein sicheres Arbeiten
- Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Molybdän
Lieferumfang
- Je 1 x auswechselbarer Steckschlüssel-Einsatz, lang, SW 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 und 22
- 1 x Kippgelenk-Adapter mit 1/2-Zoll-Abtrieb
- 1 x Adapter 1/2 Zoll zur Verwendung von allen gängigen Steckschlüsseln und Schraubendreher-Einsätzen
Datenblätter(X)
Eignet sich ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie, bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen, in Werkstätten sowie im Maschinenbau, wo flexible und leistungsstarke Verbindungen benötigt werden.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 11 STK |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Vierkant |
Winkel | 25 Grad |
Drehmoment max. | 600 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 2150,000 g |