Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3/4 Zoll NFZ-Zapfen-Schlüssel-Satz VA/HA 3-teilig

3/4ZO NUTMUTTER-SHSL-SA 6ZAPF B11,4MM

Art.-Nr. 1952001141

EAN 4250158110106

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3/4 Zoll NFZ-Zapfen-Schlüssel-Satz VA/HA 3-teilig

Art.-Nr. 1952001141
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
Mit auswechselbarem Führungsrohr für Demontage- und Montagearbeiten an der Vorder- und Hinterachse
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Durchmesser min.

101,5 mm

Zapfenbreite

11,4 mm

Passend für Fahrzeughersteller

MAN

3/4 Zoll NFZ-Zapfen-Schlüssel-Satz VA/HA 3-teilig inklusive:
1 x
3/4 Zoll Nutmutterschlüssel Grundkörper

3/4ZO NUTMUTTER-SHSL GRUNDKOERPER 6 ZAPF

Beschreibung:
Zapfenbreite: 11.4 mm Passend für Fahrzeughersteller: MAN
Für Demontage- und Montagearbeiten an der Hinterachse
Menge: 1 x
Führungsrohr für Zapfenschlüssel
1 x
Führungsrohr für Zapfenschlüssel

FHRGRO 51,5MM D FÜR 90761011

Beschreibung:
Außendurchmesser: 51.5 mm
Zum Fixieren des Zapfenschlüssels.
Menge: 1 x
1 x
Führungsrohr für Zapfenschlüssel

ZAPF-SHSL-FHRGRO-66,5MM-F.90761010

Beschreibung:
Außendurchmesser: 66.5 mm
Zum Fixieren des Zapfenschlüssels.
Menge: 1 x