Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Cobrazangen-Set 6-teilig

ZANG-COBRA-SET-6TLG

Art.-Nr. 0988042333

EAN 4055374383927

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Cobrazangen-Set 6-teilig

Art.-Nr. 0988042333
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
Wasserpumpenzangen von 125 mm bis 560 mm, gemäß DIN ISO 8976. Für alle Anwendungen im Bereich Rohre und Muttern. Alle Zangen zum Feststellen. Made in Germany!

Lieferumfang:


1x Wasserpumpenzange, Länge: 125 mm, Art.-Nr. 071502 332


1x Wasserpumpenzange, Länge: 180 mm, Art.-Nr. 071502 33


1x Wasserpumpenzange, Länge: 250 mm, Art.-Nr. 071502 23


1x Wasserpumpenzange, Länge: 300 mm, Art.-Nr. 071502 331


1x Wasserpumpenzange, Länge: 400 mm, Art.-Nr. 071502 34


1x Wasserpumpenzange, Länge: 560 mm, Art.-Nr. 071502 341

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

1,000 g

Cobrazangen-Set 6-teilig inklusive:
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-COBRA-250MM

Beschreibung:
Länge Zoll: 10 in Länge: 250 mm Klemmbereich min./max.: 10-46 mm
Selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung
Menge: 1 x
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-COBRA-180MM

Beschreibung:
Länge Zoll: 7 in Länge: 180 mm Klemmbereich min./max.: 10-36 mm
Selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung
Menge: 1 x
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-COBRA-300MM

Beschreibung:
Länge Zoll: 12 in Länge: 300 mm Klemmbereich min./max.: 10-60 mm
Selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung
Menge: 1 x
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-COBRA-125MM

Beschreibung:
Länge Zoll: 5 in Länge: 125 mm Klemmbereich min./max.: 10-27 mm
Selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung
Menge: 1 x
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-COBRA-400MM

Beschreibung:
Länge Zoll: 16 in Länge: 400 mm Klemmbereich min./max.: 10-95 mm
Selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung
Menge: 1 x
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-COBRA-560MM

Beschreibung:
Länge Zoll: 22 in Länge: 560 mm Klemmbereich min./max.: 10-120 mm
Selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung
Menge: 1 x