Schraubendreher PZ Lasertip mit Sechskantklinge
SHRDRH-PZ3X150-LASERTIP
Art.-Nr. 06134263
EAN 4045727025741
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Spitze macht den Unterschied
- Extra fester, sicherer Sitz im Schraubenkopf durch die mit Laserlicht bearbeitete Klingenspitze mit scharfkantiger Oberflächenstruktur
- Weniger Ausrutschen, dadurch weniger Beschädigung an Schrauben aufgrund der Lasertip Oberflächenstruktur der Klingenspitze
- Äußerst robuste, mattverchromte Sechskantklinge
- Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für PZ-Schraubendreher DIN 5260-PZ bzw. ISO 8764-PZ
- Höheres Drehmoment durch den effektiven 2K-Griff, der Lasertip-Klingenspitze und der Schlüsselhilfe für Maulschlüssel
Mehr als nur 2 Komponenten
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | PZ3 |
Klingenlänge (A) | 150 mm |
Grifflänge (B) | 114 mm |
Griffbreite (C) | 38 mm |
Schlüsselweite Klinge | 8 mm |
Schlüsselhilfe | 13 mm |
