Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handsäge Top
Hochwertige Handsäge mit 2-Komponenten-Kork-Griff für hochpräzise Schnitte in Holzwerkstoffe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Mit Zwei-Komponentengriff aus Kork
Für angenehmes Arbeiten
Im Handgriff integrierte Anreißfläche für 45° und 90° Winkel
Schnelles und zeitsparendes Anreißen von Linien und Winkeln
Induktiv gehärtete Zähne
- Extrem sauberer Schnitt sowie sehr hohe Standzeit
- Sehr gute Spanabnahme bei Stoß (schnelle Eindringtiefe)
Lieferung inkl. Zahnschutz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!