Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz Fiat / Jeep 1,5 l Hybrid

STEURWZG-SA-1,5-FIAT-JEEP-HYBR

Art.-Nr. 1952005540

EAN 4068362747663

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz Fiat / Jeep 1,5 l Hybrid

Art.-Nr. 1952005540

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

5-teiliger Steuerzeitenwerkzeug-Satz zum Einstellen und Blockieren der Motorsteuerzeiten von Fiat und Jeep Hybridmodellen.
  • Speziell geeignet für neuere 1,5-Liter-Benziner- und Mild-Hybrid-Motoren von Fiat und Jeep.

  • Ermöglicht das präzise Einstellen und Blockieren der Motorsteuerzeiten bei der Motorinstandsetzung.

  • 5 robusten Teile ermöglichen eine zuverlässige Arretierung der Nockenwelle oder Kurbelwelle.

  • Perfekt geeignet für Modelle wie Alfa Romeo Tonale, Jeep Renegade & Compass sowie Fiat 500 X mit 1,5 L Hybridmotoren.

  • Kompatibel mit den Motorcodes 46347813 und 46350313.

  • Einsetzbar wie das OEM-Werkzeug 2078900090.

  • Optimal als Ergänzung zum Würth Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 1952005475.

  • Jedes Teil ist robust und langlebig, um den Anforderungen der Motorinstandsetzung gerecht zu werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Alfa Romeo Tonale 1,5 L Benzin/Hybrid

  • Jeep Renegade & Compass 1,5 L Hybrid

  • Fiat 500 X 1,5 L Hybrid

  • Für Motorcodes: 46347813 und 46350313

  • Zu verwenden wie OEM 2078900090

Anzahl Teile

5 STK

Produktgewicht (per Stück)

1100,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen