Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ausschalgerät mit Nagelklaue und Nagelschlitz

AUSSHLGER-HEAVY-DUTY

Art.-Nr. 0993014001

EAN 4099618880605

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ausschalgerät mit Nagelklaue und Nagelschlitz

Art.-Nr. 0993014001
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
Robustes Ausschalgerät mit starker Hebelwirkung und ergonomischer Gesamtlänge, ideal für effizientes Entfernen von Schalungen
  • Gesenkgeschmiedeter und gehärteter Spezialstahl

  • Optimale Hebelwirkung 1000 | 1375 | 1700 kg

  • Standardausführung für Nagelköpfe bis Ø 14 mm

  • Bewegungsfreiheit in engen Situationen (Murxli)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Eignet sich hervorragend für den Einsatz im Bauwesen, insbesondere zum Ausschalen von Beton und Schalungen

  • Wird häufig in der Bauindustrie verwendet, um Schalungen effizient und sicher zu entfernen

Betätigungskraft max.

100 N

Gesamtlänge

140 cm

Hebelstärke

120 cm

Produktgewicht (per Stück)

5,300 kg

Schaftaufnahmedurchmesser

14 mm

Schaftbreite

75 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen