Pressdorn-Satz mit Presstisch-Ablage 10-teilig
PRESSDORN-SATZ PRESSTISCH-ABLAGE 10TLG
Art.-Nr. 1952004430
EAN 4056807821115
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sinnvolle Ergänzung für jede Werkstattpresse bis 25to.
- Die Pressdornaufnahme kann direkt und dauerhaft am Kolben handelsüblicher Werkstattpressen angebracht werden. Je nach Kolbendurchmesser gelingt die Aufnahme direkt oder mit Hilfe der mitgelieferten Reduzierhülse.
- Für unübliche Kolbenmaße befindet sich zusätzlich eine Reduzierhülse zum selbst Anpassen mittels Drehbank im Lieferumfang.
- Durch den Einsatz der Druckplatte in der Pressdornaufnahme wird mit der ganzen Kolbenfläche gedrückt. Die Pressdornaufnahme kann dadurch dauerhaft am Hydraulikkolben montiert bleiben.
- Alle Teile werden übersichtlich in der mitgelieferten Ablage direkt am Pressentisch aufbewahrt.
Lieferumfang:
- 5 x Pressdorn mit Kugelarretierung, Ø11; 15; 19; 25; 29 mm
- 1 x Druckplatte für Pressdornaufnahme Ø60 mm (H=10 mm)
- 1 x Dornaufnahme für Kolben Ø50 mm (AußenØ60 mm)
- 1 x Reduzierhülse Ø50 auf Ø40 mm
- 1 x Reduzierhülse zum Selbstanpassen für Kolben Ø30-45 mm
- 1 x Aufbewahrungs-Hänger für Pressentisch
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 4855,000 g |