Drehteller für Parallel-Schraubstock K2
DRHTE-K2-100MM-RAL7016
Art.-Nr. 071567140
EAN 4099618931079
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Genaue Positionierung des Werkstücks für die Bearbeitung durch den frei drehbaren und fixierbaren Drehteller
- Einfache Montage des Parallelschraubstocks auf dem Drehteller mit den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben
- Schnelle und sichere Arretierung über den Fixierknebel
- Besonders langlebig aufgrund der flachen, stabilen Konstruktion
Datenblätter(X)
- Für Parallel-Schraubstock K2
Spannbackenbreite | 100 mm |
Werkstoff | Stahl |
Drehtellerdurchmesser | 150 mm |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Produktgewicht (per Stück) | 1756,000 g |