Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Parallelschraubstock aus geschmiedetem Stahl
Langlebiger und robuster Schraubstock
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Robust und langlebig durch den geschmiedeten Stahl und hochwertiger Verarbeitung
- Richt- und Staucharbeiten können mit der gesenkgeschmiedeten Hinterbacke mit Amboss, ebenfalls ausgeführt werden
- Zuverlässiger Halt durch die induktionsgehärterten Spannbacken
- Ideal bei wenig Platz auf der Werkbank, da nach vorne öffnend
- In mehreren Spannbackenbreiten mit verschiedenen Öffnungsweiten erhältlich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!