Doppel-Steckschlüssel Satz metrisch 14-teilig
DPSTESHSL-SORT-M-14TLG
Art.-Nr. 0714249010
EAN 4011231713313
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktisches, 14-teiliges Sortiment mit metrischen Doppel-Steckschlüsseln
- Das ist ideal für die Grundausstattung der Werkstatt
Gerader Doppel-Steckschlüssel für hohe Beanspruchung
- Der Doppel-Steckschlüssel mit jeweils 2 Schlüsselweiten sorgt für eine effiziente Kraftübertragung: Das schont die Kräfte und spart Zeit
- Die Köpfe sind besonders stark geformt und halten auch hohen Beanspruchungen stand
Mit Stufenausdrehstiften
- Im Sortiment enthalten sind 2 Stufenausdrehstifte, passend für alle Schlüsselweiten, angelehnt an DIN 900
- Das erleichtert die Arbeit bei besonders festsitzenden Schrauben
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Der Doppel-Steckschlüssel ist angelehnt an die Norm DIN 896
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 14 STK |