5/16 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant mit Magnet
KFTSTESHSL-MAGN-5/16ZO-SW12
Art.-Nr. 0614176831
EAN 4038898427926
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Maschinenaufnahme 5/16 Zoll C 8,0
- Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl
Datenblätter(X)
Für z. B. ASSY 4 Kombi
![]() | |
Schlüsselweite | 12 mm |
Antrieb | C 8,0 (5/16 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Länge (L) | 50 mm |
Steckschlüsseltiefe bis Magnet (l) | 5,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D) | 20 mm |