Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

TIME-SERT® Zündkerzengewinde-Reparatur Sortiment 75-teilig

ZKERZGWD-SYSKO-(TIME SERT)-M14X1,25

Art.-Nr. 5964096111

EAN 4058794183863

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
TIME-SERT® Zündkerzengewinde-Reparatur Sortiment 75-teilig

Art.-Nr. 5964096111
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
Zur Erneuerung von Zündkerzengewinden M14 x 1,25 mit Flachdichtsitz

Alle notwendigen Buchsen und Werkzeuge sind enthalten


6 mitgelieferte Buchsenlängen von 7,0 bis 16,8 mm



Hohe Wärmeleitfähigkeit der Buchsen


Kupferbeschichtung



Kompressionsdicht und ausdrehsicher


Die Buchsen werden mit dem Werkstück verpresst.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Restgewinde ausfräsen, ansenken, schneiden und dann die Buchse einsetzen und verpressen.

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

14 mm

Steigung

1,25 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

75 STK

TIME-SERT® Zündkerzengewinde-Reparatur Sortiment 75-teilig inklusive:
1 x
TIME-SERT® Gewindebohrer

BO-GWD-HSS-M14X1,25

Beschreibung:
M14
Menge: 1 x
1 x
Sitzfräser für Zündkerzen-Gewinde

SITZFRS-M14X1,25

Beschreibung:
Passend für Schraubengewinde: M14 x 1,25
Menge: 1 x
1 x
TIME-SERT® Eindrehwerkzeug

EINDRHWZG-HSS-M14X1,25

Beschreibung:
Metrisches Feingewinde Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung: M14 x 1,25
Menge: 1 x
TIME-SERT<SUP>®</SUP> Steckschlüssel
1 x
TIME-SERT® Steckschlüssel

STESHSL-D-WZG-(A-C)

Beschreibung:
Produktgewicht (per Stück): 145.000 g
Menge: 1 x
TIME-SERT<SUP>®</SUP> Drehstift
1 x
TIME-SERT® Drehstift

DRHSTI-TS/WZG/D

Beschreibung:
Produktgewicht (per Stück): 130.000 g
Menge: 1 x
5 x
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT®

BU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X7

Beschreibung:
M14 x 1,25 Länge: 7 mm
Für Flach- oder Kegeldichtsitz
Menge: 5 x
5 x
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT®

BU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X8

Beschreibung:
M14 x 1,25 Länge: 8 mm
Für Flach- oder Kegeldichtsitz
Menge: 5 x
15 x
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT®

BU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X9,4

Beschreibung:
M14 x 1,25 Länge: 9.4 mm
Für Flach- oder Kegeldichtsitz
Menge: 15 x
15 x
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT®

BU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X11

Beschreibung:
M14 x 1,25 Länge: 11 mm
Für Flach- oder Kegeldichtsitz
Menge: 15 x
15 x
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT®

BU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X15

Beschreibung:
M14 x 1,25 Länge: 15 mm
Für Flach- oder Kegeldichtsitz
Menge: 15 x
15 x
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT®

BU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X16,8

Beschreibung:
M14 x 1,25 Länge: 16.8 mm
Für Flach- oder Kegeldichtsitz
Menge: 15 x