Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bit TX C 8,0 (5/16 Zoll) mit Bohrung
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Robuster Bit für die meisten TX-Schrauben
- Der Bit aus Stahl sorgt für eine lange Standzeit
- Für die gängigen Anwendungen gibt es unterschiedliche Längen und Abtriebsdurchmesser
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit 5/16 Zoll-Außensechskant passt auf Schraubendreher mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendreher und Akkuschraubendreher
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!