Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kraft-Schraubendreher-Einsätze-Satz CV ½"-Antrieb 6-teilig

6TLG. 1/2ZO KFT-SHRDRH-SET XZN M14-M18

Art.-Nr. 1952001016

EAN 4250158145085

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kraft-Schraubendreher-Einsätze-Satz CV ½"-Antrieb 6-teilig

Art.-Nr. 1952001016
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
  • XZN-Profil M14/M16/M18

  • Brüniert

  • Länge je 43 und 75 mm auf Steckleiste
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile

6 STK

Antrieb

1/2 Zoll

Länge

43 mm

Länge 2

75 mm

Produktgewicht (per Stück)

400,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen