Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Durchsteck-Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre für Stecknüsse sowie Adapter und Verlängerungen mit Durchgangsloch
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Umschaltknarre mit Sprengring und Durchgangsloch für Stecknüsse
- Für Steckschlüssel, Verlängerung und Adapter mit 19 mm Sechskantaufnahme
- Einhandbedienung durch Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf
- Runder, kompakter Kopf: 80 Zähne, Drehwinkel 5°
- Schlanke, gerade Bauform
Eignet sich hervorragend für den Einsatz in der Kfz-Werkstatt, im Maschinenbau, bei Montagearbeiten, in der Instandhaltung sowie im Baugewerbe.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!