Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gleithammer-Injektor-Auszieher 3-teilig für Bosch Injektoren

INJEKTAUSZI-GLEITHAM-BOSCH

Art.-Nr. 1952006895

EAN 4065746287210

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gleithammer-Injektor-Auszieher 3-teilig für Bosch Injektoren

Art.-Nr. 1952006895
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
Komplett-Werkzeug für den Ausbau von Bosch-Magnet-Injektoren
  • Der zweiteilige Werkzeugkopf wird direkt unter dem Schraubring des Elektoanschlusses am Injektor fixiert

  • Der Auszug erfolgt ohne Teilzerlegung und sichert somit die Wiederverwendung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universell für Dieselmotoren vieler Hersteller

Anschlussgewinde

3/8 Zoll

Länge

11 cm

Breite

24 cm

Höhe

15 cm

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

2235,000 g

Gleithammer-Injektor-Auszieher 3-teilig für Bosch Injektoren inklusive:
1 x
Ersatzteil

ET-STANGE-F-GLEITHAMMER

Menge: 1 x
1 x
Gleithammer

GLEITHAMMER 1,4KG

Beschreibung:
1 STK
Menge: 1 x