Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rad-Kreuzschlüssel 6-kant

KREUZSHSL SW 27X 30 X 32 X 33MM

Art.-Nr. 1952001219

EAN 4250158127425

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rad-Kreuzschlüssel 6-kant

Art.-Nr. 1952001219
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
6-kant Kreuzschlüssel in geschmiedeter Ausführung für höchste Belastungen, komplett gehärtet und verchromt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

27 x 30 x 32 x 33 mm

Länge

750 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Produktgewicht (per Stück)

5700,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen