Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeug für Stabilisatorlager MB Actros 4 und Antos

PRESWZG-STBIR-LGR-MB-ACTROS4/ANTOS

Art.-Nr. 1952004291

EAN 4068362504549

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeug für Stabilisatorlager MB Actros 4 und Antos

Art.-Nr. 1952004291

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robustes Werkzeug zum fachgerechten und schonenden Ein- und Ausbau von Silentlagern Ø 99 mm ohne Durchgangsbohrung
  • Geeignet für Anwendungen mit hohen Kräften, bei denen Universalwerkzeuge nicht ausreichen

  • Integriertes Befestigungselement des Silentlagers erfordert ein spezialisiertes Werkzeug ohne Mittelbohrung

  • Lieferumfang umfasst eine Spindel und Druckmutter M20 sowie ein Drucklager für den mechanischen Aus- und Einbau

  • Empfohlener Einsatz einer optionalen Hydraulikspindel mit hoher Druckkraft min. 17 Tonnen für optimale Ergebnisse

  • Geeignet für Mercedes Benz ACTROS MP4 / MP5 (ab 07.2011) und ANTOS (ab 07.2012), Euro 6

  • Zu verwenden für OEM-Silentlager-Teilenummer: A960 326 12 81
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Werkzeug ist speziell für die Wartung und Reparatur der Stabilisatorlager von MB Actros 4 und Antos konzipiert und eignet sich ideal für schwere Anwendungen im Bereich Nutzfahrzeuge und LKW-Werkstätten.

Produktgewicht (per Stück)

61400,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen