Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kleberkelle Porenbeton aus Stahl mit Holzgriff

KLEBKEL-PORENBET-175MM

Art.-Nr. 0993943101

EAN 4062856013883

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kleberkelle Porenbeton aus Stahl mit Holzgriff

Art.-Nr. 0993943101

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Mit Eimerhaken

  • Griff aus Holz lackiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Blattbreite

175 mm

Blattlänge

350 mm

Werkstoff Blatt

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen