Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Sortiment 8.4.1 Schlagwerkzeug gemischt 19-teilig

WZG-SA-GEM-19TLG

Art.-Nr. 0965905918

EAN 4056807768083

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Sortiment 8.4.1 Schlagwerkzeug gemischt 19-teilig

Art.-Nr. 0965905918
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
Mit allen Produkten der ORSY System-Welt kompatibel


Einheitliches Rastermaß



Attraktive Carbon-Optik


Einlage aus hochwertigem Kunststoff in attraktiver Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung



Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge


Die Werkzeuggrößen sind auf der Einlage gekennzeichnet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für die ORSY System-Welt (z.B. System-Koffer, Werkstattwagen, ORSY®BULL-Boxen, ORSY Regale)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

19 STK

Größe Schaumteil

8.4.1

Breite x Höhe x Tiefe

462 x 38 x 335 mm

Dekor

Carbon-Optik

System-Sortiment 8.4.1 Schlagwerkzeug gemischt 19-teilig inklusive:
Gripzange mit Prismabacken
1 x
Gripzange mit Prismabacken

GRPZANG-UNIBACKEN-L235MM

Beschreibung:
235 mm Spannweite max.: 60 mm
Für eine Vielzahl von Spannmöglichkeiten durch die Kombination von gerader und halbrunder Backenform
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Alufelgen

KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-HUE-SW17

Beschreibung:
17 mm Länge: 85 mm
Zur schonenden Montage von Leichtmetallfelgen. Lange Ausführung mit Farbleitsystem.
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Alufelgen

KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-HUE-SW19

Beschreibung:
19 mm Länge: 85 mm
Zur schonenden Montage von Leichtmetallfelgen. Lange Ausführung mit Farbleitsystem.
Menge: 1 x
1 x
Dichtungsschaber

FLSCHAB-DI-L260MM

Beschreibung:
Klingenlänge: 150 mm
Menge: 1 x
1 x
Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L150-B18MM

Beschreibung:
150 mm Schneidbreite: 18 mm
Menge: 1 x
1 x
Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L175-B22MM

Beschreibung:
175 mm Schneidbreite: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-2MM-L150MM

Beschreibung:
Länge: 150 mm Spitzenbreite: 2 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-3MM-L150MM

Beschreibung:
Länge: 150 mm Spitzenbreite: 3 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-4MM-L150MM

Beschreibung:
Länge: 150 mm Spitzenbreite: 4 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-5MM-L150MM

Beschreibung:
Länge: 150 mm Spitzenbreite: 5 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-6MM-L150MM

Beschreibung:
Länge: 150 mm Spitzenbreite: 6 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-8MM-L150MM

Beschreibung:
Länge: 150 mm Spitzenbreite: 8 mm
Menge: 1 x
Taschenbandmaß
1 x
Taschenbandmaß

BAMASS-TASH-L3M

Beschreibung:
3 m Bandbreite: 16 mm Stahl
Mit Kunststoffgehäuse
Menge: 1 x
1 x
Teleskopmagnet

TSKOPMAGN-(L155-670MM)

Beschreibung:
155-670 mm
Magnethaltekraft 500 g
Menge: 1 x
1 x
Magnetheber mit Kunststoffgriff

MAGNHBR-L460MM

Beschreibung:
Belastung Gewicht max.: 600 g Länge: 460 mm
Durch flexiblen Schaft beliebig einsetzbar
Menge: 1 x
1 x
Car-Tester mit Spannungsprüfung und Polaritätsfeststellung (+/–)

PRUEF-(CAR-TESTER)-(6-48V/DC)

Beschreibung:
6-48 V/DC
Menge: 1 x
1 x
Bremssattel-Bürste

BREMSSATTLBURST-L225MM

Beschreibung:
Länge: 225 mm
Schmale Stahldrahtbürste mit Kunststoffgriff für die gründliche Reinigung von Bremssätteln.
Menge: 1 x
1 x
SIMPLEX Schonhammer mit der Einsatzkombination Gummi-Celluloseacetat

SCHONHAM-SIMPLEX-GUMMI/CA-D40MM

Beschreibung:
Schlageinsatzdurchmesser: 40 mm Länge: 325 mm
Hammer mit ergonomischem Holzgriff, Tempergussgehäuse und auswechselbaren Schlageinsätzen
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-400G

Beschreibung:
400 g Länge: 310 mm
Mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x
1 x
System-Einlage 8.4.1 Schlagwerkzeug gemischt

SYSEINLG-F.0965905918

Beschreibung: Unbestückt für Sortiment Art.-Nr. 0965905918
Menge: 1 x