Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ergänzungs-Satz 27-teilig für Glühkerzen-Reparatur

ZGLUEHKERZWZG-SET-27TLG

Art.-Nr. 1952006905

EAN 4065746287128

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ergänzungs-Satz 27-teilig für Glühkerzen-Reparatur

Art.-Nr. 1952006905
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
Dient als Ergänzung für vorhandene Glühkerzen-Ausbohr-Werkzeuge
  • Sinnvolle Ergänzung zu bestehenden Würth-Glühkerzen-Ausbohrsätzen sowie aller Motor- und fahrzeugspezifischer Komplett-Sortimente, etc.

  • Besonders zum Erstellen einer neuen Aufnahme tief unten im Glühkerzenschacht, wenn beim Ausziehversuch mit den Standard-Ausbau-Werkzeugen die Glühkerze mehrfach abreißt

  • Inklusive Reinigungsbürsten für Heizstab- und Glühkerzenkanal sowie Gewindestopfen zum temporären Verschließen der Glühkerzen-Bohrung


Lieferumfang:


  • 1 x Verlängerung für Gleitstange mit Schlüsselfläche

  • 2 x Stufenbohrer-Aufnahmen Größe 1 für M8+M9 und Größe 2 für M10 (größere Bohrtiefe)

  • je 3 x Bohrhülsen je 2,7 mm und 3,6 mm

  • 2 x Tiefengewindebohrer 12-28 UNF und 1/4 Zoll-28 UNF (extra schlanker Schaft)

  • 1 x Auszieh-Adapter 12-28 UNF und 1/4 Zoll-28 UNF, extra lang 102 mm

  • 1 x Gewindebohrer-Aufnahme mit 6kant-Antrieb

  • 1 x Elektrodenbrecher für ∅ 3,0 mm

  • 2 x Reinigungsbürste für Heizstab-Bohrung ∅ 4,8 und 5,8 mm

  • 2 x Reinigungsbürste für Glühkerzen-Schacht ∅ 7,0 und 8,5 mm

  • je 2 x Glühkerzen-Verschluss-Stopfen M8 x 1,0; M9 x 1,0; M10 x 1,0 und M10 x 1,25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Mit Gewindestopfen Glühkerzen-Bohrung temporär verschließen

  • Motor starten, dadurch löst sich der Glühkerzenrest im Schacht, durch Hitze im Fahrbetrieb

  • Anschließend kann der Rest mit den Ausbauwerkzeugen meist problemlos entfernt werden

Anzahl Teile im Sortiment/Set

27 STK

Breite

28 cm

Höhe

9 cm

Länge

38 cm

Produktgewicht (per Stück)

2110,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen