Parksensor-Werkzeug-Satz VW/Seat 5-tlg.
PARKSENSOWZG-SA-D18,2MM-VW-SEAT-5TLG
Art.-Nr. 1952004470
EAN 4056807822259
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Inklusive Zentrierdorne, welche benötigt werden, um den Sensorhalter exakt zur Lochmitte platzieren und anschließend verkleben zu können
- Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder
- Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt
Datenblätter(X)
- Zur fachgerechten Nachrüstung von Parksensoren oder den Einbau in eine neue Stoßstange, welche z. B. nach einem Unfallschaden ersetzt werden muss, sofern werkseitig keine Aufnahmebohrung vorhanden ist
Passend für Fahrzeughersteller | BMW, Volkswagen, VAG, Seat |
Anzahl Teile | 5 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 251,800 g |
Durchmesser | 18,2 mm |