Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Satz mit TX-Außensechskant-Bits SUPER GRIP

BIT-TX-SORT-SUPERGRIP-11TLG

Art.-Nr. 1952001320

EAN 4061975528636

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Satz mit TX-Außensechskant-Bits SUPER GRIP

Art.-Nr. 1952001320
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
Kann verwendet werden, um Schrauben mit verschlissenen TX-Köpfen zu lösen

Geeignet für alle TX-Steckschlüssel mit Innengewinde


Das spezielle Bit-Profil ermöglicht es, verschlissene oder rundgedrehte TX-Gewinde zu „greifen“ und zu lösen


Besonders strapazierfähiges und hochwertiges Material


Kann mit einem Schraubendreher oder einer Knarre mit dem mitgelieferten 1/2" x 10 mm-Adapter verwendet werden


Enthält T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg 50-mm-Bits mit 1/4"-Sechskant und T45, T50, T55 lg 38-mm-Bits mit 10-mm-Sechskant

Hinweis
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

11 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen